Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGU 65x59 L=12,7

  • ERIKS:10019703
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
EPGU
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
12.8 mm
Largeur de la rainure
12.8 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C