Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGU 45x39 L=9,6

  • ERIKS:12961534
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
EPGU
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
39 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
9.6 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C