Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGI 22x26 L=10

  • ERIKS:11249617
Image 1
Guidage en plastique renforcé de fibre de verre. EPGI pour guidage de tige. EPGU pour guidage de piston. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
EPGI
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
9.6 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C