9.10 CHF/ Unitéhors TVA
9.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.10 CHF | - |
5+ | 4.50 CHF | 50.55% |
10+ | 3.30 CHF | 63.74% |
20+ | 2.70 CHF | 70.33% |
50+ | 2.40 CHF | 73.63% |
100+ | 2.20 CHF | 75.82% |
250+ | 2.10 CHF | 76.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 82 mm |
Diametre logement | 110 mm |
Conception suivant la marque | RST |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |