7.50 CHF/ Unitéhors TVA
8.11 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.50 CHF | - |
5+ | 3.05 CHF | 59.33% |
10+ | 1.90 CHF | 74.67% |
20+ | 1.40 CHF | 81.33% |
50+ | 1.15 CHF | 84.67% |
100+ | 0.95 CHF | 87.33% |
250+ | 0.85 CHF | 88.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diametre logement | 62 mm |
Conception suivant la marque | R |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |