21.90 CHF/ Unitéhors TVA
23.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.90 CHF | - |
5+ | 17.60 CHF | 19.63% |
10+ | 14.30 CHF | 34.70% |
20+ | 12.00 CHF | 45.21% |
50+ | 9.75 CHF | 55.48% |
100+ | 7.25 CHF | 66.89% |
250+ | 5.30 CHF | 75.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diametre logement | 210 mm |
Conception suivant la marque | R |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |