Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GR 60x80x7 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type GR ERIKS est un produit standard qui ressemble sous de nombreux aspects à la bague d’étanchéité type R ERIKS. Ce modèle est également conforme à la norme DIN 3760-A. La seule différence avec la bague d’étanchéité type R réside dans le fait que l’intérieur en métal de la bague d’étanchéité type GR est entièrement recouvert d’une gaine en caoutchouc. Cette bague d’étanchéité résiste donc mieux à la corrosion.

La bague d’étanchéité type GR permet d’assurer l’étanchéité aux liquides légers dans une application dynamique. Ce produit est recommandé dans le secteur de la chimie mais peut également être utilisé dans d’autres domaines.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité qui résiste encore mieux aux attaques de l’extérieur ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type GRST ERIKS. Celle-ci dispose en effet d’une lèvre supplémentaire et assure ainsi une meilleure protection contre les poussières et la saleté.
Ajouter à la liste

21.10 CHF/ Unitéhors TVA

22.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.10 CHF

-

5+

15.60 CHF

26.07%

10+

13.20 CHF

37.44%

20+

11.40 CHF

45.97%

50+

10.90 CHF

48.34%

100+

9.60 CHF

54.50%

250+

9.20 CHF

56.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS