Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GR 380x420x20 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10013216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type GR ERIKS est un produit standard qui ressemble sous de nombreux aspects à la bague d’étanchéité type R ERIKS. Ce modèle est également conforme à la norme DIN 3760-A. La seule différence avec la bague d’étanchéité type R réside dans le fait que l’intérieur en métal de la bague d’étanchéité type GR est entièrement recouvert d’une gaine en caoutchouc. Cette bague d’étanchéité résiste donc mieux à la corrosion.

La bague d’étanchéité type GR permet d’assurer l’étanchéité aux liquides légers dans une application dynamique. Ce produit est recommandé dans le secteur de la chimie mais peut également être utilisé dans d’autres domaines.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité qui résiste encore mieux aux attaques de l’extérieur ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type GRST ERIKS. Celle-ci dispose en effet d’une lèvre supplémentaire et assure ainsi une meilleure protection contre les poussières et la saleté.
Ajouter à la liste

337.00 CHF/ Unitéhors TVA

364.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

337.00 CHF

-

5+

302.00 CHF

10.39%

10+

292.00 CHF

13.35%

20+

287.00 CHF

14.84%

50+

278.00 CHF

17.51%

100+

265.50 CHF

21.22%

250+

250.50 CHF

25.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS