28.70 CHF/ Unitéhors TVA
31.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.70 CHF | - |
10+ | 15.30 CHF | 46.69% |
20+ | 10.90 CHF | 62.02% |
50+ | 8.35 CHF | 70.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 78.74 mm |
Hauteur | 4.7 mm |
Epaisseur | 1.93 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |