22.70 CHF/ Unitéhors TVA
24.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.70 CHF | - |
10+ | 11.40 CHF | 49.78% |
20+ | 9.35 CHF | 58.81% |
50+ | 6.40 CHF | 71.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Hauteur | 3.1 mm |
Epaisseur | 1.27 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |