Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 230

  • ERIKS:10021014
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

19.90 CHF/ Unitéhors TVA

21.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.90 CHF

-

10+

12.00 CHF

39.70%

20+

9.20 CHF

53.77%

50+

6.85 CHF

65.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
63.09 mm
Hauteur
3.1 mm
Epaisseur
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
230