25.40 CHF/ Unitéhors TVA
27.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.40 CHF | - |
10+ | 16.20 CHF | 36.22% |
20+ | 12.80 CHF | 49.61% |
50+ | 9.35 CHF | 63.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 34.52 mm |
Hauteur | 3.1 mm |
Epaisseur | 1.27 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |