Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'appui PTFE SP 216

  • ERIKS:10021000
Image 1
Bague d'appui en PTFE pur. Exécution standard type SP : spirale. Livrable en exécution non-coupée (STZS) et coupée (STMS) . Couleur: blanc.
Ajouter à la liste

7.45 CHF/ Unitéhors TVA

8.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.45 CHF

-

10+

4.70 CHF

36.91%

20+

3.65 CHF

51.01%

50+

2.75 CHF

63.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Forme
Spirale
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Diamètre intérieur
28.17 mm
Hauteur
3.1 mm
Epaisseur
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
216