9.95 CHF/ Unitéhors TVA
10.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.95 CHF | - |
10+ | 5.90 CHF | 40.70% |
20+ | 4.65 CHF | 53.27% |
50+ | 3.40 CHF | 65.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Hauteur | 2.3 mm |
Epaisseur | 1.35 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |