6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.95 CHF | - |
10+ | 3.65 CHF | 47.48% |
20+ | 3.15 CHF | 54.68% |
50+ | 2.05 CHF | 70.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 21.95 mm |
Hauteur | 1.45 mm |
Epaisseur | 1.24 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |