19.40 CHF/ Unitéhors TVA
20.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.40 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 43.81% |
20+ | 8.25 CHF | 57.47% |
50+ | 5.65 CHF | 70.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Forme | Spirale |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Diamètre intérieur | 7.65 mm |
Hauteur | 1.45 mm |
Epaisseur | 1.24 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 011 |