Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | RCL |
Désignation | RCL100 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Acier |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 100 mm |
B | 5.5 mm |
D | 122 mm |
B2 | 7.5 mm |
b | 3 mm |
B1 | 1 mm |
D1 | 118.5 mm |
D2 | 124 mm |
d1 | 108 mm |