Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC85 |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Inox 304 (1.4301) |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 85 mm |
B | 5.5 mm |
D | 105 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 93 mm |