Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RC35 NBR/304 35x52x4,5

  • ERIKS:11479292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
RC
Désignation
RC35
Diamètre d'arbre
35 mm
Matériau
NBR
Matériau du boîtier
Inox 304 (1.4301)
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
35 mm
B
4.5 mm
D
52 mm
B1
1 mm
d1
42 mm