Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | RC |
Désignation | RC30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Matériau | NBR |
Matériau du boîtier | Inox 304 (1.4301) |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 30 mm |
B | 4.5 mm |
D | 47 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 37 mm |