

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'295.70 CHF | - |
10+ | 1'125.60 CHF | 13.13% |
15+ | 971.60 CHF | 25.01% |
25+ | 879.90 CHF | 32.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Poids par mètre | 7 kg |
Tolérance | -2.0...+2.0 mm |
Densité | 2.2 g/cm³ |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | PTFE, pur, virginale, extrudé |
Température de fonctionnement | de -240 jusqu'à 260 °C |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |