

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 472.00 CHF | - |
10+ | 410.04 CHF | 13.13% |
15+ | 353.94 CHF | 25.01% |
25+ | 320.53 CHF | 32.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Poids par mètre | 2.55 kg |
Tolérance | -1.5...+1.5 mm |
Densité | 2.2 g/cm³ |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | PTFE, pur, virginale, extrudé |
Température de fonctionnement | de -240 jusqu'à 260 °C |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |