Eriks
ERIFLON

ERIFLON Tissu de fibres de verre en PTFE Rouleaux «autocollants» T7510 0.25x50mm

  • ERIKS:14887275
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Antiadhésif
  • A un coefficient de frottement minimum
  • Physiologiquement neutre
  • Il a une grande résistance mécanique
  • Il résiste aux intempéries
  • Il possède une stabilité dimensionelle
  • Il possède la résistance chimique
  • Il a une faible constante diélectrique
  • Il a une bonne résistance à l'arc
  • Il a une rigidité diélectrique élevée
  • Adhésif au silicone, environ +200°C
Ajouter à la liste

351.00 CHF/ Unitéhors TVA

379.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

351.00 CHF

-

2+

284.85 CHF

18.85%

3+

248.50 CHF

29.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIFLON
Matériau
PTFE
Nom commercial
Eriflon PTFE
Epaisseur
0.25 mm
Largeur
50 mm
Couleur
Naturel
Autocollant
Oui
Température
de -200 jusqu'à 260
Longueur
30000 mm