Eriks
ERIFLON

ERIFLON Tissu de fibres de verre en PTFE «extra-lisse T5310 0.08mm, 30m/rouleau

  • ERIKS:14887259
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Antiadhésif
  • A un coefficient de frottement minimum
  • Physiologiquement neutre
  • Il a une grande résistance mécanique
  • Il résiste aux intempéries
  • Il possède une stabilité dimensionelle
  • Il possède la résistance chimique
  • Il a une faible constante diélectrique
  • Il a une bonne résistance à l'arc
  • Il a une rigidité diélectrique élevée
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'291.50 CHF

-

5+

1'200.00 CHF

7.08%

15+

1'086.00 CHF

15.91%

30+

934.50 CHF

27.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIFLON
Matériau
PTFE
Nom commercial
Eriflon PTFE
Epaisseur
0.08 mm
Largeur
1000 mm
Couleur
Naturel
Température
de -200 jusqu'à 260
Longueur
30000 mm
Qualité de matériaux
Régénérés