| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15'141.60 CHF | - |
10+ | 13'149.00 CHF | 13.16% |
15+ | 11'442.60 CHF | 24.43% |
25+ | 9'963.00 CHF | 34.20% |
50+ | 8'661.60 CHF | 42.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Nature |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.78 g/cm³ |
Poids | 106.8 kg/m² |
Matériau | PVDF |
Température | de -60 jusqu'à 250 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Nom commercial | Eriflon PVDF |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant sous condition |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V-0 |