Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaque en matières PVDF 2000x1000x20 nature

  • ERIKS:14908439
Image 1
La plus grande dureté de tous les plastiques fluorés, résistant aux radiations et stérilisable.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10'980.46 CHF

-

10+

9'535.46 CHF

13.16%

15+

8'298.00 CHF

24.43%

25+

7'225.02 CHF

34.20%

50+

6'281.26 CHF

42.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Nature
Epaisseur
20 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.78 g/cm³
Poids
71.2 kg/m²
Matériau
PVDF
Température
de -60 jusqu'à 250 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plasitcs fluorés
Nom commercial
Eriflon PVDF
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant sous condition
Protection contre l'incendie selon UL 94
V-0