71.95 CHF/ Kilogrammehors TVA
77.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 1,71Commande minimum: 1,71
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.95 CHF | - |
10+ | 63.15 CHF | 12.23% |
15+ | 54.85 CHF | 23.77% |
25+ | 47.30 CHF | 34.26% |
50+ | 42.65 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur | 1200 mm |
Largeur | 1200 mm |
Tolérance | +0…0.03 mm |
Densité | 2.2 g/cm³ |
Poids | 158.4 kg/m² |
Matériau | PTFE |
Température | de -240 jusqu'à 270 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Mode de fabrication | Pressé |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V-0 |