| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.51 CHF | - |
10+ | 113.67 CHF | 12.23% |
15+ | 98.73 CHF | 23.77% |
25+ | 85.14 CHF | 34.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Mode de fabrication | Extrudé |
Poids par mètre | 0.9 kg |
Tolérance | 1 mm |
Densité | 2.2 g/cm³ |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | PTFE, pur, virginale |
Température de fonctionnement | de -240 jusqu'à 260 °C |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |