

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.28 CHF | - |
10+ | 64.30 CHF | 12.25% |
15+ | 55.71 CHF | 23.98% |
25+ | 48.08 CHF | 34.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Poids par mètre | 1.13 kg |
Tolérance | 1 mm |
Densité | 2.2 g/cm³ |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | Régénérés |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 250 °C |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |