| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'492.51 CHF | - |
10+ | 1'310.69 CHF | 12.18% |
15+ | 1'143.52 CHF | 23.38% |
25+ | 1'037.63 CHF | 30.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIFLON |
Mode de fabrication | Extrudé |
Poids par mètre | 6.66 kg |
Tolérance | 2 mm |
Densité | 2.22 g/cm³ |
Matériau | PTFE |
Qualité de matériaux | PTFE +25% fibre verre |
Température de fonctionnement | de -240 jusqu'à 260 °C |
Groupe | Plasitcs fluorés |
Convient pour le soudage | Difficile |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |