Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE GF25 (25% fibre de verre) gris clair ø25x2000 mm

  • ERIKS:10037148
Image 1
Ajouter à la liste

96.65 CHF/ Unitéhors TVA

104.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.65 CHF

-

2+

80.55 CHF

16.67%

3+

64.44 CHF

33.33%

6+

59.60 CHF

38.33%

9+

56.38 CHF

41.67%

12+

51.55 CHF

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Gris pâle
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE GF25
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE