Eriks
ERIFLON

ERIFLON Barre pleine PTFE CG (22% fibre de carbone3% graphite) noir ø80x250 mm

  • ERIKS:10037142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109.81 CHF/ Unitéhors TVA

118.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109.81 CHF

-

2+

91.51 CHF

16.67%

3+

73.20 CHF

33.33%

6+

67.71 CHF

38.33%

8+

64.05 CHF

41.67%

11+

58.56 CHF

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIFLON
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
250 mm
Mode de fabrication
Pressé
Noyau creux
Non
Matériau
PTFE
Qualité de matériaux
Eriflon PTFE CG
Groupe
Plasitcs fluorés
Convient pour le soudage
Difficile
Usinable
Bon
Nom commercial
Eriflon PTFE