Eriks
ERGO

ERGO Freinage de pièces filetées ergo.® 4052 bleu 10g

  • ERIKS:14897157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adhésif universel à excellente résistance aux agents chimiques et à la chaleur. Durcissement rapide, "même sur l’acier inoxydable et les surfaces passivées.
Ajouter à la liste

25.40 CHF/ Unitéhors TVA

27.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERGO
Série
ergo.® 4052
Application
Freinage des filetages
Poids
10 g
Couleur
Bleu
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Approbation
NSF. Essayé par DVGW (DIN EN 751-1). <CRLF>Non admis pour les installations à gaz domestiques selon TRGI 86/96.