Eriks
ERGO

ERGO Etanchéité filetée pour tubes ergo.® 4212 blanc 50ml

  • ERIKS:14897165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint d’étanchéité pour tuyaux pour raccords vissés coniques / cylindriques jusqu’à R 3. Pour étancher des raccords de tuyaux vissés contre les liquides, gaz et solvants. Étanchéité immédiate pour les raccords à vis serrés à fond pour les pressions jusqu'à 5 bars.
Ajouter à la liste

54.60 CHF/ Unitéhors TVA

59.02 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERGO
Série
ergo.® 4212
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 150 °C
Viscosité
200000 tx mPas
Approbation
NSF/DVGW. DVGW (DIN EN 751-1). Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI ´86/96.