Eriks
ERGO

ERGO Etanchéité filetée pour tubes ergo.® 4205 blanc 50ml

  • ERIKS:14897162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient spécialement pour étancher les raccords de tuyaux filetés coniques / cylindriques à pas Whitworth selon DIN 2999 jusqu'à R 3". Film d’adhésif souple. La charge de PTFE permet un démontage facile.
Ajouter à la liste

40.15 CHF/ Unitéhors TVA

43.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERGO
Série
ergo.® 4205
Application
Etanchéité filetée
Contenu
50 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 200 °C
Viscosité
35000 tx mPas
Approbation
NSF/DVGW. Geprüft nach DVGW (DIN EN 751-1) und KTW. Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI ´86/96.