




102.70 CHF/ Unitéhors TVA
111.02 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® 5922 |
Application | Collage instantané |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Incolore |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.07 g/cm³ |
Temps de réglage de/à | ALU 100s, SBR 8s, EPDM 6s |