

47.20 CHF/ Unitéhors TVA
51.02 CHFTVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® 5880 |
Application | Collage instantané |
Contenu | 20 ml |
Couleur | Noir |
Température de fonctionnement | de -55 jusqu'à 120 °C |
Densité | 1.06 g/cm³ |
Temps de réglage de/à | ALU 30s, SBR 12s, EPDM 15s |