




54.70 CHF/ Unitéhors TVA
59.13 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® Smart Pen® 5011 |
Application | Collage instantané |
Poids | 30 g |
Couleur | Incolore |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.06 g/cm³ |
Temps de réglage de/à | ALU 50s, SBR 3s, EPDM 5s |
Approbation | NSF, ANSI |
Emballage | Stick |