

33.75 CHF/ Unitéhors TVA
36.48 CHFTVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
16 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® 7430 |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Beige |
Procédure de durcissement | 4 h |
Température de fonctionnement | de -60 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Matériau | Résine époxy |
Forme physique | Pâte |