

35.05 CHF/ Unitéhors TVA
37.89 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® 7420 |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Incolore / Jaune clair |
Procédure de durcissement | 7 h |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Matériau | Résine époxy |