

33.80 CHF/ Unitéhors TVA
36.54 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERGO |
Série | ergo.® 7410 |
Contenu | 50 ml |
Couleur | Jaune clair / Transparent |
Procédure de durcissement | 5 Min |
Température de fonctionnement | de -60 jusqu'à 100 °C |
Viscosité | de 8000 jusqu'à 11000 mPa·s |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Matériau | Résine époxy |