Eriks
ERGO

ERGO Colle à deux composants ergo.® 1915 blanc-vert 50ml

  • ERIKS:14897167
Image 1
Ce produit convient pour coller entre eux et avec eux-mêmes des métaux tels que l’aluminium, l’acier, le laiton et des matières synthétiques telles que l’ABS, le PVC dur, le PMMA, le PC, les plastiques renforcés aux fibres de verre etc. Le produit bi-composant donne, après mélange, un film d'adhésif sec, de haute ténacité et résistant aux chocs. Le meilleur rapport de mélange est de 1:1 (en volume). Il est automatiquement respecté en utilisant la double cartouche pratique.

Attention : les mélangeurs doivent être commandés séparément.

Ajouter à la liste

39.45 CHF/ Unitéhors TVA

42.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERGO
Série
ergo.® 1915
Contenu
50 ml
Couleur
Vert / Blanc
Procédure de durcissement
120 Min
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 150 °C
Viscosité
de 14000 jusqu'à 17000 mPa·s
Matériau
Acrylate modifié