Eriks
ERGO

ERGO 3120 RTV-Silicone cartouche 310ml rouge

  • ERIKS:14913433
Image 1
Grâce à leurs excellentes propriétés d'étanchéité, les silicones RTV d'ergo.® sont utilisés entre autres dans la construction automobile, la construction d'outils, la construction mécanique, la construction de verre, la mécanique de précision. Les colles et mastics à élasticité permanente sont résistants à la température, à de nombreux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et présentent une très bonne résistance à la chaleur, au vieillissement et aux UV.
Ajouter à la liste

43.90 CHF/ Unitéhors TVA

47.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

1 En stock - Date de livraison estimée 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERGO