Eriks
ERDI

ERDI Cisaille Ideal avec transmission a levier et manche bicomposant a droite 230mm

  • ERIKS:13802061
  • Fabricant:4010220031957
Image 1
Cisaille à tôles Ideal à commande par levier, avec branches multicomposants, coupe à droite

Modèle : particulièrement robuste et compact. Tête coupante en acier inoxydable spécial, forgée dans la matrice, taillants trempés en plus par induction (min. 61 HRC). La tête plus compacte permet une plus grande maniabilité , et le verrou central permet aux droitiers comme aux gauchers de l’utiliser facilement sans avoir à changer de main. Meilleur maniement par un angle d’ouverture de prise réduit pour une longueur de coupe quasiment identique. En outre, les goujons et l’insert en acier fritté garantissent une articulation robuste et souple. Branches ergonomiques à gaine synthétique, zones souples et protection antiglissement.

Applications : pour les coupes droites continues ainsi que les découpes de figures dans les tôles jusqu’à 1,2 mm et les tôles d’acier inoxydable jusqu’à 1,0 mm. Idéal pour une utilisation dans le domaine du chauffage et de la climatisation ainsi que dans la construction sèche.

Ajouter à la liste

81.90 CHF/ Unitéhors TVA

88.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERDI