

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'815.46 CHF | - |
3+ | 2'891.81 CHF | 24.21% |
9+ | 2'513.87 CHF | 34.11% |
15+ | 2'191.41 CHF | 42.56% |
20+ | 2'035.36 CHF | 46.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATONE |
Couleur | Brun clair |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | -0.5…0.5 mm |
Densité | 1.32 g/cm³ |
Poids | 7.92 kg/m² |
Matériau | PEEK |
Température | de -60 jusqu'à 250 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques à haute performance |
Nom commercial | Epratone PEEK |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V-0 |