| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'534.28 CHF | - |
10+ | 1'334.63 CHF | 13.01% |
15+ | 1'159.78 CHF | 24.41% |
25+ | 1'008.53 CHF | 34.27% |
50+ | 882.70 CHF | 42.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Enzian bleu |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 500 mm |
Tolérance | +0.2…0.9 mm |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Poids | 10.72 kg/m² |
Matériau | POM-C + lubrification à sec |
Température | de -50 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |