Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque en matières POM-C + lubrification à sec 2000x500x20mm enzianbleu

  • ERIKS:14908434
Image 1
Par rapport au POM-C avec de meilleures propriétés de glissement et de résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'804.00 CHF

-

10+

3'309.00 CHF

13.01%

15+

2'875.50 CHF

24.41%

25+

2'500.50 CHF

34.27%

50+

2'188.50 CHF

42.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Enzian bleu
Epaisseur
20 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
500 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.4 g/cm³
Poids
26.8 kg/m²
Matériau
POM-C + lubrification à sec
Température
de -50 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB