Eriks
EPRATAL

EPRATAL Plaque en matières POM-C + lubrification à sec 2000x500x10mm enzianbleu

  • ERIKS:14908431
Image 1
Par rapport au POM-C avec de meilleures propriétés de glissement et de résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'927.36 CHF

-

10+

1'676.56 CHF

13.01%

15+

1'456.92 CHF

24.41%

25+

1'266.92 CHF

34.27%

50+

1'108.84 CHF

42.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Enzian bleu
Epaisseur
10 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
500 mm
Tolérance
+0.2…0.9 mm
Densité
1.4 g/cm³
Poids
13.4 kg/m²
Matériau
POM-C + lubrification à sec
Température
de -50 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epratal C
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB