| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'360.13 CHF | - |
10+ | 1'181.26 CHF | 13.15% |
15+ | 1'025.41 CHF | 24.61% |
25+ | 892.58 CHF | 34.38% |
50+ | 776.58 CHF | 42.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 500 mm |
Tolérance | +0.2…0.9 mm |
Densité | 1.58 g/cm³ |
Poids | 15.8 kg/m² |
Matériau | POM-C GF30 |
Température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C GF30 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |