| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 957.50 CHF | - |
10+ | 710.00 CHF | 25.85% |
15+ | 598.75 CHF | 37.47% |
25+ | 568.75 CHF | 40.60% |
50+ | 533.75 CHF | 44.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Tolérance | +0.2...+0.9 mm |
Densité | 1.41 g/cm³ |
Poids | 12.5 kg/m² |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température | de -50 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |